• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cassetto per banco da lavoro da 2 m WB2.2000

Codice art.: WB2.2000DRAW
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
Tipo di prodotto Dispositivo di bloccaggio dei cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo WB2.2000DRAW
EAN / GTIN 3662424176197
Codice del produttore WB2.2000DRAW

Descrizione

Descrizione:

  • Compatibile con il banco da lavoro WB2.2000
  • Binari telescopici con portata statica fino a 60 kg
  • Maniglia in lamiera d'acciaio
  • Comprende serratura con chiave
  • Colore: Nero RAL 9005

Proprietà:

  • Dimensioni interne: L 834 x P 550 x H 130mm
  • Peso in chilogrammi: 12

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello