• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cassetto per banco da lavoro da 1,5 m WB2.1500

Codice art.: WB2.1500DRAW
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Dispositivo di bloccaggio dei cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo WB2.1500DRAW
EAN / GTIN 3662424176234
Codice del produttore WB2.1500DRAW

Descrizione

Descrizione:

  • Compatibile con il banco da lavoro WB2.1500
  • Binari telescopici con portata statica fino a 60kg
  • Maniglia in lamiera d'acciaio
  • Comprende serratura con chiave
  • Colore: Nero RAL 9005

Proprietà:

  • Dimensioni interne: L 1.288 x P 550 x H 130mm
  • Peso in chilogrammi: 18

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello