Stivaletto antinfortunistico S3 VX PRO 7750 S3 XB 41

Codice art.: VX PRO 7750 S3 XB 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 41
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo VX PRO 7750 S3 XB 41
EAN / GTIN 4044348523414
Codice del produttore VX PRO 7750 S3 XB 41
Numero-L L00780 5076

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Morbida pelle liscia facile da curare
  • Cinturino chiuso
  • Salvapunta rinforzato antiabrasione
  • Bordatura imbottita per maggiore comfort
  • Puntale in alluminio
  • Intersuola in acciaio imperforabile
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Sottopiede in vera pelle
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Tecnologia VARIO Multiflex®
  • Suola TPU Active ESD

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello