{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | PERBUNAN | |
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 45 | |
Plantare estraibile | sì | |
Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
Codice articolo | VX 7550 PERBUNAN S3 NB 45 | |
EAN / GTIN | 4044348525227 | |
Codice del produttore | VX 7550 PERBUNAN S3 NB 45 | |
Numero-L | L00780 5551 | |
Manufacturer | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |