• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scarpa bassa antinfortunistica S3 VX 7520 BOA SMC SF XB 48/49

Codice art.: VX 7520 BOA SMC SF XB 48/49
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 48
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo VX 7520 BOA SMC SF XB 48/49
EAN / GTIN 4044348654767
Codice del produttore VX 7520 BOA SMC SF XB 48/49
Numero-L L00780 7845

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M
  • Morbida pelle liscia facile da curare
  • BOA® Fit System
  • Sovrapuntale rinforzato antiabrasione in TPU
  • Cinturino chiuso
  • Puntale in alluminio
  • Protezione imperforabile altamente flessibile, priva di parti in metallo SECURA FLEX
  • Protezione metatarso SERCURA META COVER
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Tecnologia Multiflex®
  • Suola Perbunan Active ESD

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello