Scarpa bassa antinfortunistica S1 VD PRO 1100 ESD XXB 43

Codice art.: VD PRO 1100 ESD XXB 43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Aluminium
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Aluminium
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 43
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo VD PRO 1100 ESD XXB 43
EAN / GTIN 4044348506783
Codice del produttore VD PRO 1100 ESD XXB 43
Numero-L L00780 258

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraleggera combinata con ampia struttura traspirante per un piacevole microcrima nella scarpa
  • Salvapunta
  • Puntale in alluminio
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Sottopiede in vera pelle
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche -Tecnologia VARIO Multiflex®
  • Suola TPU Athletic ESD

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello