Sandali antinfortunistici S1 VD PRO 1060 ESD NB 48/49

Codice art.: VD PRO 1060 ESD NB 48/49
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Normativa: EN ISO 20345:2011
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Alluminio
Normativa EN ISO 20345:2011
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 48
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo VD PRO 1060 ESD NB 48/49
EAN / GTIN 4044348549667
Codice del produttore VD PRO 1060 ESD NB 48/49

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraleggera combinata con ampia struttura traspirante per un piacevole microcrima nella scarpa
  • Due chiusure a strappo regolabili su misura per una calzata perfettamente salda
  • Puntale in alluminio
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Sottopiede in vera pelle
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Tecnologia VARIO Multiflex®
  • Suola TPU Athletic ESD

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello