{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione | S1P | |
Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
Normativa | EN ISO 20345:2011 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 45 | |
Tipo di prodotto | Sandali di sicurezza |
Codice articolo | VD PRO 1000 VF XXB 45 | |
EAN / GTIN | 4044348644003 | |
Codice del produttore | VD PRO 1000 VF XXB 45 | |
Numero-L | L00780 5592 |