Sandali antinfortunistici S1 VD 3070 SST XB 41

Codice art.: VD 3070 SST XB 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Aluminium
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
    Grado di protezione S1
    Materiale puntale protettivo Aluminium
    Norma EN ISO 20345:2011
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di scarpa UE 41
    Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo VD 3070 SST XB 41
    EAN / GTIN 4044348608968
    Codice del produttore VD 3070 SST XB 41
    Numero-L L00780 4196

    Descrizione

    Descrizione:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Microfibra ultraleggera liscia combinata con ampia struttura traspirante
    • Due chiusure a strappo regolabili su misura per una calzata perfettamente salda
    • Puntale in alluminio
    • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
    • Sottopiede in vera pelle
    • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
    • Protezione dalle scariche elettrostatiche
    • Tecnologia VARIO Multiflex®
    • Suola Perbunan Athletic ESD

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello