• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Scarpa bassa antinfortunistica S3 VD 1510 SMC SF XB 37

Codice art.: VD 1510 SMC SF XB 37
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Protezione centrale del piede: Poliuretano
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
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Numero di scarpa UE 37
Protezione centrale del piede Poliuretano
Plantare estraibile
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo VD 1510 SMC SF XB 37
EAN / GTIN 4044348700327
Codice del produttore VD 1510 SMC SF XB 37
Numero-L L00780 7080

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345: 2011 S3 SRC M
  • Microfibra ultraleggera
  • Calzata confortevole grazie alla costruzione della scarpa senza cuciture
  • Protezione della punta rinforzata e resistente all'abrasione
  • Linguetta chiusa
  • Punta in alluminio
  • Senza metallo, protezione di penetrazione altamente flessibile SECURA FLEX
  • protezione del mesopiede SECURA META COVER
  • fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • inserto plantare comfort sostituibile ERGO-SOFT ESD
  • protezione dalle scariche elettrostatiche
  • tecnologia Multiflex®
  • suola Perbunan Athletic ESD

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello