{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
Numero di scarpa UE | 42 | |
Protezione centrale del piede | Poliuretano | |
Plantare estraibile | sì | |
Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
Codice articolo | VD 1510 SMC SF S 42 | |
EAN / GTIN | 4044348700235 | |
Codice del produttore | VD 1510 SMC SF S 42 | |
Numero-L | L00780 6985 |