• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Strettoio a vite con forma a C VC 50/50

Codice art.: VC2
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo VC2
EAN / GTIN 4008158019291
Codice del produttore VC2
Numero-L L80070 96

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 15.000 N
  • Resistente alla rottura e temprato
  • Eccezionale qualità della tecnologia tutto acciaio BESSEY

Proprietà:

  • Overhead: 2″
  • Overhead: 50 mm
  • Materiale / superficie:
    • Grilli in acciaio, temprati, zincati
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Levetta in acciaio zincato
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
  • Rotaia: 19,5x9,5 mm
  • Forza di serraggio: 7000 N
  • Apertura alare: 2″
  • Apertura alare: 50 mm

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di serratura
  • Serraggio con il profilo tipico degli strettoi a vite

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello