Descrizione:
Vi presentiamo il guanto vending con palmo in PU cut MR, meticolosamente progettato per i distributori automatici. Con una resistenza al taglio di livello C, questo guanto offre una protezione impareggiabile contro tagli e oggetti taglienti. La sua fodera senza cuciture assicura comfort e destrezza eccezionali. L'imballaggio è stato accuratamente compresso per massimizzare la capacità nel distributore. Disponibile in quantità di cartone pieno per una maggiore convenienza.
Proprietà:
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Resistenza al taglio di livello C
- Confezione compressa per massimizzare la capacità del distributore
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Certificato CE
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Packaging disegnato per il doppio orientamento
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Fodera traspirante senza cuciture
- Nuovo articolo
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Materiale:
Materiale: HPPE; Elasticizzato; Poliestere; Fibra di vetro; Fibra di vetro;