Guanto Vending Cut C13 PU (144 paia) Grey M R

Codice art.: VB622G7RM
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
Codice articolo VB622G7RM
EAN / GTIN 5036108901491
Codice del produttore VB622G7RM

Descrizione

Descrizione:

Vi presentiamo il guanto vending con palmo in PU cut MR, meticolosamente progettato per i distributori automatici. Con una resistenza al taglio di livello C, questo guanto offre una protezione impareggiabile contro tagli e oggetti taglienti. La sua fodera senza cuciture assicura comfort e destrezza eccezionali. L'imballaggio è stato accuratamente compresso per massimizzare la capacità nel distributore. Disponibile in quantità di cartone pieno per una maggiore convenienza.

Proprietà:

  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Resistenza al taglio di livello C
  • Confezione compressa per massimizzare la capacità del distributore
  • Super resistenza ad abrasione e strappo
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Certificato CE
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Packaging disegnato per il doppio orientamento
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Elasticizzato; Poliestere; Fibra di vetro; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello