Guanto Vending Cut B13 PU (144 paia) Grey S R

Codice art.: VB620G7RS
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
Codice articolo VB620G7RS
EAN / GTIN 5036108901446
Codice del produttore VB620G7RS

Descrizione

Descrizione:

Vi presentiamo il guanto vending con palmo in PU cut B13, progettato specificamente per i distributori automatici. Questo guanto offre un'eccezionale combinazione di resistenza al taglio, comfort, destrezza e grip grazie alla sua fodera senza cuciture ed il Palmo in PU ad immersione . La confezione è sapientemente compressa per massimizzare la capacità della macchina, garantendo efficienza e convenienza. Disponibile in quantità di cartone pieno, questo prodotto garantisce prestazioni di alto livello per le vostre esigenze di sicurezza.

Proprietà:

  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Resistenza al taglio di livello B.
  • Confezione compressa per massimizzare la capacità del distributore
  • Certificato CE
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Packaging disegnato per il doppio orientamento
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Livello taglio 3, per una maggiore protezione
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: HPPE; Elasticizzato; Poliestere;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello