Descrizione:
Vi presentiamo il guanto vending con palmo in PU cut B13, progettato specificamente per i distributori automatici. Questo guanto offre un'eccezionale combinazione di resistenza al taglio, comfort, destrezza e grip grazie alla sua fodera senza cuciture ed il Palmo in PU ad immersione . La confezione è sapientemente compressa per massimizzare la capacità della macchina, garantendo efficienza e convenienza. Disponibile in quantità di cartone pieno, questo prodotto garantisce prestazioni di alto livello per le vostre esigenze di sicurezza.
Proprietà:
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Resistenza al taglio di livello B.
- Confezione compressa per massimizzare la capacità del distributore
- Certificato CE
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Packaging disegnato per il doppio orientamento
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Fodera traspirante senza cuciture
- Livello taglio 3, per una maggiore protezione
- Nuovo articolo
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Materiale:
Materiale: HPPE; Elasticizzato; Poliestere;