Guanto Vending Flexo Grip (288 paia) White/Grey XS R

Codice art.: VB310W7RXS
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
Codice articolo VB310W7RXS
EAN / GTIN 5036108901408
Codice del produttore VB310W7RXS

Descrizione

Descrizione:

Vi presentiamo il guanto in nitrile vending flexo grip, sapientemente confezionato per i distributori automatici. Dotati di un rivestimento in nitrile, questi guanti offrono un'impareggiabile resistenza all'abrasione, rendendoli perfetti per l'autoriparazione, l'edilizia e molti altri settori. L'imballaggio è stato accuratamente compresso per massimizzare la capacità nel distributore. Disponibili in confezioni intere, questi guanti garantiscono comodità ed efficienza.

Proprietà:

  • Certificato CE
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Confezione compressa per massimizzare la capacità del distributore
  • Il rivestimento in nitrile riduce l'affaticamento della mano
  • Packaging disegnato per il doppio orientamento
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Massimo livello EN 4 contro l'abrasione
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Marcato UKCA
  • Venduto in confezione da 288 paia
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello