Descrizione:
Vi presentiamo il guanto in nitrile vending flexo grip, sapientemente confezionato per i distributori automatici. Dotati di un rivestimento in nitrile, questi guanti offrono un'impareggiabile resistenza all'abrasione, rendendoli perfetti per l'autoriparazione, l'edilizia e molti altri settori. L'imballaggio è stato accuratamente compresso per massimizzare la capacità nel distributore. Disponibili in confezioni intere, questi guanti garantiscono comodità ed efficienza.
Proprietà:
- Certificato CE
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Confezione compressa per massimizzare la capacità del distributore
- Il rivestimento in nitrile riduce l'affaticamento della mano
- Packaging disegnato per il doppio orientamento
- Calibro 13 senza cuciture
- Massimo livello EN 4 contro l'abrasione
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Fodera traspirante senza cuciture
- Marcato UKCA
- Venduto in confezione da 288 paia
- Nuovo articolo
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato;