• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Guanto Vending Palmo PU (288 paia) Grey XL R

Codice art.: VB120G7RXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Grau
Misure guanti da lavoro 10

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo VB120G7RXL
EAN / GTIN 15036108901217
Codice del produttore VB120G7RXL

Descrizione

Descrizione:

Vi presentiamo il guanto vending con palmo in PU, progettato specificamente per i distributori automatici. Questi guanti eccellono nelle attività più complesse, grazie al rivestimento in PU liscio per una maggiore resistenza all'abrasione. Grazie all'immersione del palmo per una maggiore destrezza e ventilazione, garantiscono prestazioni ottimali. Le confezioni sono compresse in modo mirato per massimizzare la capacità nella macchina, rendendole la scelta perfetta.

Proprietà:

  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Confezione compressa per massimizzare la capacità del distributore
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Perfetto per i compiti più difficili
  • Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Venduto in confezione da 288 paia
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello