SMERIGLIATRICE DIRITTA 6MM 0.3HP PROMO

Codice art.: V.DG300FPB
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
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo V.DG300FPB
EAN / GTIN 3662424048500
Codice del produttore V.DG300FPB
Numero-L L60130 10352

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice di precisione con morsa, 6 mm
  • Motore resistente e potente da 0,3 CV per una grande produttività
  • Impugnatura morbida rivestita in gomma: resistente e isolante contro il freddo e le vibrazioni
  • Controllo della velocità facilmente regolabile quando è necessario limitare la velocità
  • L'uscita dell'aria sul retro impedisce che l'aria venga soffiata sull'operatore
  • Silenziatore integrato. Inoltre, è possibile collegare un tubo di uscita dell'aria per abbassare il livello sonoro
  • Eccellente controllo con pressostato progressivo per modificare la velocità

Proprietà:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 39
  • [kg]: 0.440

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello