PISTOLA PER SILICONARE PNEUMATICA

Codice art.: V.801F
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo V.801F
EAN / GTIN 3148517921085
Codice del produttore V.801F
Numero-L L60130 2311

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Per l'applicazione di silicone, mastice, colla
  • Portata regolabile
  • La caduta di pressione automatica interrompe l'alimentazione del prodotto
  • Attacco aria: Filettatura interna 1/4″
  • Tubo consigliato: diametro interno 10 mm
  • Uso consigliato: 1/4″ - diametro della filettatura interna 8 mm
  • Pressione di lavoro: 6,2 bar
  • Livello sonoro: 70 dB
  • A
  • Livello di vibrazione: sotto 2,5 m/s³
  • Cartucce standard: 50 x 215 mm.

Proprietà:

  • H [mm]: 168
  • L [mm]: 305
  • L1 [mm]: 62
  • [kg]: 1.100

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello