Seghe ad aria compressa

Codice art.: V.770FPB
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
    Tipo di prodotto Levigatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo V.770FPB
    EAN / GTIN 3662424025488
    Codice del produttore V.770FPB
    Numero-L L60130 11072

    Descrizione

    Descrizione:

    • Taglio dritto e contorno, senza ricominciare
    • Adatto per superfici piane e curve
    • Guida lama regolabile
    • Velocità di rotazione: 10.000 giri/min. 000 giri/min
    • Consumo medio di aria: 32 l/min
    • Filettatura di collegamento: 1/4″
    • Diametro interno del tubo flessibile: 10 mm
    • Fornito con 3 lame da 10 denti/cm e 3 lame da 12 denti/cm

    Proprietà:

    • H [mm]: 75
    • L [mm]: 270
    • L1 [mm]: 36
    • Peso in grammi: 800

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello