LEVIGATRICE A NASTRO 20X520 MM

Codice art.: V.403F
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
    Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo V.403F
    EAN / GTIN 3148518302746
    Codice del produttore V.403F
    Numero-L L60130 7692

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Impugnatura regolabile
    • Sistema di cambio rapido della cinghia
    • Dimensione della cinghia 20 x 520 mm
    • Fornita con cinghie
    • Velocità: 16.000 giri/min
    • Consumo medio d'aria: 110 l/min
    • Filettatura di connessione: 1/4″
    • Pressione di lavoro: 6,2 bar

    Proprietà:

    • A [mm]: 360
    • E [mm]: 95
    • H [mm]: 93
    • L [mm]: 350
    • [kg]: 1.150

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello