MARTINETTO

Codice art.: UWG.320
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martinetto idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo UWG.320
EAN / GTIN 3148510763880
Codice del produttore UWG.320
Numero-L L60130 8060

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Pressa a pressione per estrattori idraulici U.320H - U.330H
  • In alternativa o come opzione è possibile l'utilizzo con gli estrattori manuali U.320, U.330 insieme agli speciali mandrini UWG.320H01, UWG.330H01
  • Pistone con filettatura passante
  • Mandrino centrale che permette sia di spingere che di tirare
  • Azionamento con pompa manuale UWP.10M
  • Può essere utilizzato come martinetto

Proprietà:

  • d [mm]: 100
  • d1 [mm]: 23,8
  • H [mm]: 160
  • Capacità olio [cm³]: 141,5
  • Corsa [N.m]: 50
  • Potenza [kN]: 200
  • Tons [t]: 20
  • Bulloni: UWG.320 H01
  • Viti [mm]: 21
  • Tons [kN]: 200
  • [kg]: 7.900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello