UniKlamp UK 300/80

Codice art.: UK30
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo UK30
EAN / GTIN 4008158027203
Codice del produttore UK30
Numero-L L80040 47

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 1.500 N
  • Superfici di serraggio parallele con superfici di appoggio extra grandi
  • Serraggio di pezzi di varie forme lungo l'intera lunghezza della guida
  • Impiego universale
  • Leggero e maneggevole
  • Passaggio senza utensili da serraggio a distanziamento
  • Imballato SB

Proprietà:

  • Overhead: 80 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata con parti in lamiera inserite per il rinforzo
    • Profilato cavo in acciaio, trafilato a freddo, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Manico in legno, lacca a base d'acqua
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
  • Rotaia: 20x5 mm
  • Apertura alare: 300 mm
  • Secondo spandimento: 172-415 mm

Vantaggi:

Superfici di serraggio parallele
  • Le ampie superfici di serraggio piatte, realizzate in poliammide rinforzata resistente agli urti e agli urti, corrono esattamente parallele. Per un serraggio delicato di varie forme, intorno alla guida e senza additivi.
Guida profilata cava di alta qualità
  • La guida profilata cava BESSEY del nostro laboratorio di disegno è ottimizzata appositamente per i morsetti. Il profilo funge da rinforzo affidabile contro le forze torsionali, mentre la nervatura impedisce anche lo slittamento della ghiera.
Fusibile terminale rimovibile
  • Il dispositivo di sicurezza finale realizzato in poliammide resistente agli urti viene utilizzato per sostenere il morsetto in parallelo. Può essere rimosso senza utensili, soprattutto per un rapido inserimento della parte di base nella funzione di spandimento.

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Serraggio e distanziamento su grandi superfici

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire la nervatura della guida con una spazzola in acciaio
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello