Bilancia per pallet UIB 600K-1: Portata 600 kg, divisione 200 g

Codice art.: UIB 600K-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Pesapallet

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo UIB 600K-1
    EAN / GTIN 4045761203211
    Codice del produttore UIB 600K-1

    Descrizione

    Descrizione:

    • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione batteria, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
    • Sollevamento carichi: acciaio verniciato a polvere, 4 celle di carico in alluminio rivestite con silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP67
    • La bilancia può essere comodamente trasportata grazie a rotelle ed maniglia e riposta in poco spazio
    • Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
    • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

    Proprietà:

    • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
    • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 235×115×52 mm
    • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
    • Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 60 h
    • Peso netto 55 kg
    • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello