Fascio di pesatura UFA 6T-3: Portata 6000 kg, divisione 2000 g

Codice art.: UFA 6T-3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Pesapallet

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo UFA 6T-3
    EAN / GTIN 4045761194618
    Codice del produttore UFA 6T-3
    Numero-L L40250 777

    Descrizione

    Descrizione:

    • Soluzione flessibile per merci da pesare ingombranti, voluminose o lunghe, grazie alle barre pesatrici liberamente posizionabili e un cavo di collegamento lungo 5 m (!) tra le barre
    • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
    • Barre pesatrici: acciaio, verniciato, 4 celle di carico in alluminio rivestite in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP67, Barre pesatrici disponibili come componente senza apparecchio indicatore, per dettagli vedi KERN KFA-V20
    • Stabili impugnature per il trasporto delle barre pesatrici
    • Apparecchio indicatore: per dettagli vedi KERN KFB-TM
    • Base da tavolo con supporto murale per l‘apparecchio indicatore di serie
    • Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
    • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

    Proprietà:

    • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 52 mm
    • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 250×160×65 mm
    • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
    • Lunghezza cavo barre pesatrici ca. 5 m
    • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello