Fascio di pesatura UFA 1.5T0.5: Portata 1500 kg, divisione 500 g

Codice art.: UFA 1.5T0.5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Pesapallet

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo UFA 1.5T0.5
EAN / GTIN 4045761194601
Codice del produttore UFA 1.5T0.5
Numero-L L40250 1107

Descrizione

Descrizione:

  • Soluzione flessibile per merci da pesare ingombranti, voluminose o lunghe, grazie alle barre pesatrici liberamente posizionabili e un cavo di collegamento lungo 5 m (!) tra le barre
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione accumulatore (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
  • Barre pesatrici: acciaio, verniciato, 4 celle di carico in alluminio rivestite in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP67, Barre pesatrici disponibili come componente senza apparecchio indicatore, per dettagli vedi KERN KFA-V20
  • Stabili impugnature per il trasporto delle barre pesatrici
  • Apparecchio indicatore: per dettagli vedi KERN KFB-TM
  • Base da tavolo con supporto murale per l‘apparecchio indicatore di serie
  • Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 52 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 250×160×65 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
  • Lunghezza cavo barre pesatrici ca. 5 m
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello