INSERTI : SERIE 2 PEZZI

Codice art.: U.23D6
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Estrattore per cuscinetti a sfere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.23D6
EAN / GTIN 3148510668260
Codice del produttore U.23D6
Numero-L L60130 3652

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Utensile con un chip RFID per poterlo ritrovare in officina
  • Il chip integrato da Facom vi garantisce una facile reperibilità e la massima durata, senza perdere l'ergonomia dell'utensile
  • L'identificazione a onde radio richiede un'attrezzatura adeguata per il riordino
  • Si utilizza con cricchetti reversibili da 3/8″ e 1/2″ e quadri di azionamento.

Proprietà:

  • d [mm]: 6.0
  • No.: 2
  • Con filettatura interna: M6
  • T [kN]: 30
  • [g]: 27
  • [kg]: 0.027

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello