SERIE DI COPPELLE

Codice art.: U.89M2
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
Codice articolo U.89M2
EAN / GTIN 3148516948588
Codice del produttore U.89M2
Numero-L L60130 2644

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Struttura telescopica a due stadi controllata da un mandrino
  • Può essere utilizzato con un avvitatore a impulsi elettrico o pneumatico da 1/2″
  • Resistenza testata: 100.000 N
  • Distanziatore per installare il guscio inferiore in 2 posizioni: Dà il massimo della corsa per le molle con poche spire
  • Può accogliere tutti i gusci U.89
  • Corsa: 235 mm
  • Lunghezza compressa 305 mm, estesa 540 mm
  • Ø 70 mm.

Proprietà:

  • L[mm]: 305
  • [kg]: 5.1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello