Estrattore di giunti assiali

Codice art.: U.7-3T
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.7-3T
EAN / GTIN 3662424146954
Codice del produttore U.7-3T

Descrizione

Descrizione:

  • Estrattore di estremità sferiche per la rimozione e l'installazione di tiranti
  • Questo kit di attrezzi per la rimozione dei tiranti, funzionale e compatto, facilita la sostituzione dei tiranti sulle auto e sui veicoli commerciali leggeri
  • Grazie ai 3 modelli di gabbia regolabile, questo attrezzo copre la maggior parte delle forme e delle dimensioni delle estremità sferiche da 28 mm a 45 mm di diametro
  • Diametro testa: 30 L
  • x L.: 420 x 82 mm

Proprietà:

  • L[mm]: 420
  • [kg]: 2400

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello