LEVA BRACCETTI/SOSP.

Codice art.: U.7-3545
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.7-3545
EAN / GTIN 3662424009594
Codice del produttore U.7-3545

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per l'installazione e la rimozione di giunti sferici di sterzo assiali, Ø 35 - 45 mm
  • Può essere usato con chiavi a bussola o chiavi, 27 mm o quadrate 1/2″
  • Lunghezza: 402 mm
  • Diametro della testa: 89 mm
  • Garanzia: 2 anni

Proprietà:

  • L[mm]: 402
  • [kg]: 1,8

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello