SMERIGLIATORE

Codice art.: U.54A
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
    Codice articolo U.54A
    EAN / GTIN 3148510704005
    Codice del produttore U.54A
    Numero-L L60130 6645

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Pressione d'esercizio: 8 bar
    • Consumo d'aria compressa: 0,08 m³/min
    • Fornito con 2 ventose Ø 22, 33 mm
    • Dimensioni
    • L x P x A /: 280 x 90 x 70 mm

    Proprietà:

    • H[mm]: 70
    • L[mm]: 90
    • L[mm]: 280
    • [g]: 800

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello