STALLONATORE PNEU.

Codice art.: U.53T5
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
    Tipo di prodotto Dispositivo separatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo U.53T5
    EAN / GTIN 3148510703978
    Codice del produttore U.53T5
    Numero-L L60130 1847

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Per allentare i cuscinetti quando non è possibile applicare i bracci di trazione degli estrattori
    • Per finire di estrarre, si usano i separatori insieme ai controsupporti filettati.

    Proprietà:

    • d min - max [mm]: 25 -250
    • d1 [mm]: M22
    • d2 [mm]: M22
    • H [mm]: 316
    • L [mm]: 430
    • Per: U.53K4 - U.53S4A
    • Uso per: U.53S4A
    • Viti: U.53T5-02
    • [kg]: 11,200

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello