TIRANTE

Codice art.: U.53S4A
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
    Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo U.53S4A
    EAN / GTIN 3148510703923
    Codice del produttore U.53S4A
    Numero-L L60130 6203

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Questi 2 estrattori non filettati con migliori proprietà meccaniche sono progettati per resistere alle alte forze delle macchine da stampa utilizzate

    Proprietà:

    • min.- max. C [mm]: 170 - 400
    • d [mm]: 420
    • d1 [mm]: M33
    • L [mm]: 450
    • L1 [mm]: 420
    • L2 [mm]: 60
    • L3 [mm]: 60
    • max. T [mm]: 340
    • Potenza [kN]: 300
    • Rod: U.53 R4LA
    • Tonnellate [t]: 30
    • Bulloni: U.53S4-07
    • T [kN]: 300
    • [kg]: 15.500

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello