• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TIRANTE

Codice art.: U.53KL2
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
Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.53KL2
EAN / GTIN 3148510703633
Codice del produttore U.53KL2
Numero-L L60130 8715

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Con estrattori senza filettatura, i morsetti di estrazione U.49P5 - U.49P9 con inserto di collegamento U.49BR1 possono essere utilizzati per estrarre i cuscinetti dall'interno

Proprietà:

  • C [mm]: 70 - 200
  • min. max. C [mm]: 70 - 200
  • d [mm]: M16
  • d1 [mm]: 11
  • L [mm]: 220
  • L1 [mm]: 280
  • L2 [mm]: 30
  • L3 [mm]: 30
  • T [mm]: 240
  • max. T [mm]: 240
  • 6-edge [mm]: 11
  • Rod: U.53 R2L
  • Tonnellate [t]: 3
  • Bulloni: U.53K2-07
  • T [kN]: 30
  • [g]: 840
  • [kg]: 2.400

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello