TIRANTI

Codice art.: U.53KL0
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
Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.53KL0
EAN / GTIN 3148516948403
Codice del produttore U.53KL0
Numero-L L60130 7926

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Con gli estrattori senza filettatura, i morsetti per estrattori U.49P1 - U.49P4 possono essere utilizzati per estrarre i cuscinetti dall'interno

Proprietà:

  • C [mm]: 25 - 100
  • min.-. max. C [mm]: 25 - 100
  • d [mm]: M8
  • d1 [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 155
  • L2 [mm]: 20
  • L3 [mm]: 20
  • T [mm]: 125
  • max. T [mm]: 125
  • 6-edge [mm]: 6
  • rod: U.53 KL0-02
  • Tonnellate [t]: 1
  • Bulloni: U.53KL0-02
  • T [kN]: 10
  • [g]: 405
  • [kg]: 0.400

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello