TIRANTE

Codice art.: U.53K3
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
    Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo U.53K3
    EAN / GTIN 3148510703664
    Codice del produttore U.53K3
    Numero-L L60130 1848

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Gli estrattori con filettatura interna sono utilizzati nel tiro meccanico come complemento ai separatori, agli inserti sferici e agli inserti filettati

    Proprietà:

    • min.-. max. C [mm]: 75 - 280
    • d [mm]: M27
    • d1 [mm]: 21
    • L [mm]: 320
    • L1 [mm]: 340
    • L2 [mm]: 45
    • L3 [mm]: 35
    • T [mm]: 300
    • max. T [mm]: 300
    • 6-edge [mm]: 16
    • Rod: U.53 R3L
    • Tonnellate [t]: 4
    • Bulloni: U.53S3-07
    • T [kN]: 40
    • [kg]: 5.300

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello