INSERTO FILETTATO M5

Codice art.: U.53E5
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.53E5
EAN / GTIN 3148510703558
Codice del produttore U.53E5
Numero-L L60130 1359

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto filettato 5 mm

Proprietà:

  • d [mm]: 5
  • B [mm]: 35.5
  • L [mm]: 33.5
  • [g]: 50
  • [kg]: 0.050

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello