Morsetto per estrattore di cuscinetti 10,5 - 13,0mm

Codice art.: U.49P3
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
    Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo U.49P3
    EAN / GTIN 3148516947352
    Codice del produttore U.49P3
    Numero-L L60130 5354

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Grande resistenza agli urti e al serraggio/allentamento
    • Lame multiple flessibili e resistenti alla deformazione
    • Facile da usare

    Proprietà:

    • d min. [mm]: 10,5
    • d max. [mm]: 13
    • d min. - max. [mm]: 10.5 - 13.0
    • d1 [mm]: M8
    • d2 [mm]: 12
    • max. L [mm]: 88
    • L [mm]: 88
    • [kg]: 0.045

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello