RICAMBI

Codice art.: U.49L
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
    Tipo di prodotto Martello per spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo U.49L
    EAN / GTIN 3148510702285
    Codice del produttore U.49L
    Numero-L L60130 2352

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Adatto per morsetti estrattori con campo di serraggio piccolo U.49P1 a U.49P4
    • Per estrarre cuscinetti a sfera con Ø interno 6,5 - 18 mm

    Proprietà:

    • d [mm]: 30
    • d2 [mm]: M8x1.25
    • B [mm]: 300
    • L [mm]: 302
    • L1 [mm]: 212
    • L2 [mm]: 14
    • [g]: 500
    • [kg]: 0.500

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello