• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

INSERTO

Codice art.: U.49BR1
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.49BR1
EAN / GTIN 3148516947017
Codice del produttore U.49BR1
Numero-L L60130 5722

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Filettatura interna: M16 x 2.0
  • Filettatura esterna: 1/2″ - 20UNF
  • Utilizzato per collegare il martello a slitta U.306M o il controsupporto U.53KL2 ai morsetti di estrazione da U.49P5 a U.49P9.

Proprietà:

  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 13
  • Viti: 23
  • Viti [mm]: 23
  • [g]: 100
  • [kg]: 0.100

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello