• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estrattore con manico, lungo, 10 - 85mm

Codice art.: U.42B
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
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.42B
EAN / GTIN 3148510691503
Codice del produttore U.42B
Numero-L L60130 5887

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: bracci di estrazione sviluppati appositamente per i cuscinetti del cambio

Proprietà:

  • min.- max. C [mm]: 10 - 85
  • L x L x H [mm]: 160 x 225 x 240
  • max. D [mm]: 180
  • 6-bordo [mm]: 13
  • Braccia di tiro: U.42 B3
  • Tonnellate [t]: 1,5
  • Viti: U.42-1
  • Viti [mm]: 13
  • T [kN]: 15
  • [kg]: 1.600

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello