Estrattore con manico 10 - 85mm

Codice art.: U.42
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
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.42
EAN / GTIN 3148510691008
Codice del produttore U.42
Numero-L L60130 2645

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: bracci di estrazione sviluppati appositamente per i cuscinetti del cambio

Proprietà:

  • min.- max. C [mm]: 10 - 85
  • L x L x H [mm]: 160 x 165 x 235
  • max. T [mm]: 120
  • 6-bordo [mm]: 13
  • Bracci di tiro: U.42-3
  • Tonnellate [t]: 1,5
  • Viti: U.42-1
  • Viti [mm]: 13
  • T [kN]: 15
  • [kg]: 1.300

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello