Estrattore esterno 15 - 75 mm

Codice art.: U.35
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
    Tipo di prodotto Estrattore per cuscinetti a sfere

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo U.35
    EAN / GTIN 3148510683003
    Codice del produttore U.35
    Numero-L L60130 3766

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Sicurezza: la configurazione a ″bracci estrattori non incrociati″ raddoppia il campo di serraggio, ma la configurazione a ″bracci estrattori incrociati″ dovrebbe essere preferita
    • Ausilio per l'estrazione abbinato: martello scorrevole U.306M per U.35 e U.35L

    Proprietà:

    • min.-max. C [mm]: 15 - 75
    • L [mm]: 180
    • L x L x H [mm]: 68 x 160 x 183
    • max. D [mm]: 90
    • 6-bordo [mm]: 17
    • Braccia di tiro: U.35. C (x 2)
    • Tons [t]: 4
    • Viti: U.35SE1
    • Viti [mm]: 17
    • T [kN]: 40
    • [kg]: 1.000

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello