Estrattore idraulico esterno 100 - 530 mm

Codice art.: U.330H
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.330H
EAN / GTIN 3148510754109
Codice del produttore U.330H
Numero-L L60130 3327

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Estrattore con bracci di estrazione autoserranti grazie alla molla di ritorno. L'estrattore rimane seduto sul cuscinetto anche quando non è in tensione
  • La potenza è limitata idraulicamente dalla pompa manuale. Nessun rischio di rottura dell'utensile
  • Pressa a pressione con pistone cavo UWG.330 e mandrino UWG.330H01
  • Utilizzo con pompa manuale UWP.10M
  • Con la pressa a pressione idraulica, il montaggio con 3 bracci di trazione è possibile solo

Proprietà:

  • min.- max. C [mm]: 100 - 530
  • L x L x H [mm]: 300 x 900 x 950
  • max. D [mm]: 395
  • 6-edge [mm]: 21
  • Braccia tirante: U.330-08 A
  • Tonnellate [t]: 30
  • Cilindri: UWG.330
  • Viti: UWG.330H01
  • Viti [mm]: 24
  • T [kN]: 300
  • [kg]: 55,600

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello