Estrattore a due bracci 20-160/130-250mm

Codice art.: U.32T6-16
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.32T6-16
EAN / GTIN 3148510680606
Codice del produttore U.32T6-16
Numero-L L60130 3177

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: Versatile: Conversione in estrattore interno o esterno possibile con lo stesso braccio dell'estrattore
  • Sicurezza: zigrinatura per il bloccaggio dei bracci dell'estrattore

Proprietà:

  • A min. - max. [mm]: 20 - 160
  • A1 min. - max. [mm]: 130 - 250
  • B min. - max. [mm]: 130 - 250
  • L x L x H [mm]: 230 x 215 x 255
  • max. T [mm]: 150
  • 6-edge [mm]: 24
  • Puller [mm]: 32
  • Tons [t]: 6
  • Viti: U.32 T6-1
  • Viti [mm]: 24
  • T [kN]: 60
  • [kg]: 2.900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello