GRIFFE ESTRATTORE

Codice art.: U.32T2GA25
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.32T2GA25
EAN / GTIN 3148516390660
Codice del produttore U.32T2GA25
Numero-L L60130 8457

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, vi raccomandiamo di sostituire tutti i bracci di trazione contemporaneamente in caso di problemi
  • I bracci di trazione sono forniti singolarmente, senza supporti per bracci di trazione
  • I supporti per bracci di trazione sono forniti singolarmente

Proprietà:

  • A [mm]: 2.5
  • E [mm]: 2.5
  • H [mm]: 275
  • H1 [mm]: 235
  • B [mm]: 275
  • L [mm]: 18
  • L1 [mm]: 10
  • L2 [mm]: 18.0
  • T [mm]: 235
  • Braccia di stacco: opzione
  • Porta braccio di stacco: U. 32 T2DG
  • Per: U.32T2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello