RICAMBI ESTRATTORI

Codice art.: U.32T2GA20
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
    Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo U.32T2GA20
    EAN / GTIN 3148516390585
    Codice del produttore U.32T2GA20
    Numero-L L60130 9394

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, vi raccomandiamo di sostituire tutti i bracci di trazione contemporaneamente in caso di problemi
    • I bracci di trazione sono forniti singolarmente, senza supporti per bracci di trazione
    • I supporti per bracci di trazione sono forniti singolarmente

    Proprietà:

    • A [mm]: 2.5
    • E [mm]: 2.5
    • H [mm]: 225
    • H1 [mm]: 185
    • B [mm]: 225
    • L [mm]: 18
    • L1 [mm]: 10
    • L2 [mm]: 18.0
    • T [mm]: 185
    • Braccia di tiro: opzione
    • Porta braccio di tiro: U. 32 T2DG
    • Per: U.32T2
    • [kg]: 0,800

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello