Estrattore a due bracci 20-80/90-140mm

Codice art.: U.32T2-8
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
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.32T2-8
EAN / GTIN 3148510680507
Codice del produttore U.32T2-8
Numero-L L60130 7055

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: Versatile: Conversione in estrattore interno o esterno possibile con lo stesso braccio dell'estrattore
  • Sicurezza: zigrinatura per il bloccaggio dei bracci dell'estrattore

Proprietà:

  • A min. - max. [mm]: 20 - 80
  • A1 min. - max. [mm]: 90 - 140
  • B min. - max. [mm]: 90 - 140
  • L x L x H [mm]: 142 x 150 x 170
  • max. T [mm]: 105
  • 6-edge [mm]: 13
  • Puller [mm]: 21
  • Tons [t]: 2
  • Viti: U.32 T2-1
  • Viti [mm]: 13
  • T [kN]: 20
  • [kg]: 1.100

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello